ブルゾン 4405

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68669168 品番 4405
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上質素材と、丁寧な縫製が生み出す余裕。

アイボリー サイズL 混率(%)ポリエステル55・綿45 仕様金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、カフス裏の配色が特長 種別ブルゾン 材質サノア新合織 着丈(cm)67 バスト(cm)123 裄丈(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする