bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ブルゾン 4405
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68669204
品番
4405
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上質素材と、丁寧な縫製が生み出す余裕。
色
アイボリー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル55・綿45
仕様
金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、カフス裏の配色が特長
種別
ブルゾン
材質
サノア新合織
着丈(cm)
75
バスト(cm)
143
裄丈(cm)
95