※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ポロシャツ 205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68671453 品番 205
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。

ミントグリーン サイズSS 仕様樹脂ボタン、胸ポケット 材質カノコ 混率(%)綿65・ポリエステル35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 バスト(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする