RFTFH-2870OA-WL ソリード フリーアドレス用ハーフデスク アール・エフ・ヤマカワ 68673126 RFTFH-2870OA-WL ソリード フリーアドレス用ハーフデスク アール・エフ・ヤマカワ 68673126 RFTFH-2870OA-WL ソリード フリーアドレス用ハーフデスク アール・エフ・ヤマカワ 68673126 RFTFH-2870OA-WL ソリード フリーアドレス用ハーフデスク アール・エフ・ヤマカワ 68673126

ソリード フリーアドレス用ハーフデスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)2800 奥行(mm)700 オーク天板×ホワイト脚 注文コード68673126 品番RFTFH-2870OA-WL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は幅・奥行・色など40種類から選べます 他の種類を見る

ソリード(SOLIDO)フリーアドレス用デスクのシリーズのハーフサイズデスク。厚み40mmの天板と脚部で高級感あるソリードのデザインです。天板の配線切り欠き部には浅い位置に配線受けがあるためコンセントタップに手が届きやすく、頻繁にコンセントを抜き差しするフリーアドレスの場面でもストレスなく快適にご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材があります。

オーク天板×ホワイト脚 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2800×700×720 質量(kg)67 用途非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(U)のエンドデスクとしても使用可能。 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)2800 高さ(mm)720 奥行(mm)700 キャスターなし 天板厚さ(mm)40 天板部均等耐荷重(kg)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,680 / 税込 ¥6,248
沖縄地方数量1につき ¥7,170 / 税込 ¥7,887
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする