※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ追記号
-
注文コード
68674044
品番
RSDQB32V-10DZ-L
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
10
取付支持形式
(B) 通し穴
チューブ内径(Φmm)
32
パッキン
(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(L) 取付ボルト同梱、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし