※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)40 オートスイッチ追記号- 注文コード68674157 品番RSQB40R-30DZ
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号など31種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)30 取付支持形式(B) 通し穴 チューブ内径(Φmm)40 パッキン(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする