タフスリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68676827 品番-
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一般屋内外での作業に適しています。
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。記載数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。アイ部の幅(d)、厚さ(t)、本体部の厚さ(T)は、製品特性に影響がないため参考値です。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32 アズワン品番65-9597-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする