パンツ 1311

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68677428 品番 1311
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
ネイビー ウエスト(cm)70 股下(cm)90ハーフ 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 材質ツイル(超撥水) サイズ(cm)70 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする