RSDQA32-20BDZ-XC3C RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMC 68677605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形注文コード68677605品番RSDQA32-20BDZ-XC3C
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(D) レバー形 (エネルギー吸収調整形) ロック機構付ストローク(mm)20取付支持形式(A) 両端タップ作動方式(B) 複動バネ入り形チューブ内径(Φmm)32仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC3C) ポート位置関係の特殊, ロット面取りから270°
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする