曜日別特売

RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 - SMC
内容量1個
全2812種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
作動方式
チューブ内径(Φmm)
2812種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ポートねじの種類
ロッド先端形状
ストローク(mm)
取付支持形式
作動方式
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68674166RSDQA16-10BFZ--(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674175RSDQA16-10BFZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
14,520
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674184RSDQA16-10BGZ--(-) Mねじ(G) 面取り形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674193RSDQA16-10BKZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(K) 面取り形10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
15,070
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674209RSDQA16-10BKZ-XC3B--(-) Mねじ(K) 面取り形10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
8,580
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674218RSDQA16-10BZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
13,310
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674227RSDQA16-10BZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
13,640
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674236RSDQA16-10DFZ--(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674245RSDQA16-10DFZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,310
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674254RSDQA16-10DFZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,970
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674263RSDQA16-10DFZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
14,850
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674279RSDQA16-10DFZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,860
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674288RSDQA16-10DFZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
14,520
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674297RSDQA16-10DFZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
15,180
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674306RSDQA16-10DFZ-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674315RSDQA16-10DFZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
14,190
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674324RSDQA16-10DFZ-M9PMS(M) 1(S) 1ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
10,780
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674333RSDQA16-10DGZ--(-) Mねじ(G) 面取り形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674349RSDQA16-10DGZ-M9PWV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(G) 面取り形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(D) 複動形16
15,950
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674358RSDQA16-10DKZ-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(K) 面取り形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,310
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674367RSDQA16-10DKZ-M9BVL-XC3B(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(K) 面取り形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
15,730
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674376RSDQA16-10DKZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(K) 面取り形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
14,410
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674385RSDQA16-10DKZ-XC3A--(-) Mねじ(K) 面取り形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
8,580
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674394RSDQA16-10DRZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(R) ローラ形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68674403RSDQA16-10DZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
68674419RSDQA16-10DZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68674428RSDQA16-10DZ-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68674437RSDQA16-10DZ-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68674446RSDQA16-10DZ-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68674455RSDQA16-10TFZ--(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674464RSDQA16-10TFZ-M9PLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
10,950
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674473RSDQA16-10TGZ--(-) Mねじ(G) 面取り形ロッド先端めねじ付10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674489RSDQA16-10TRZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(R) ローラ形10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
14,960
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674498RSDQA16-10TRZ-XC3B--(-) Mねじ(R) ローラ形10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
8,690
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674507RSDQA16-10TZ-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
13,310
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674516RSDQA16-10TZ-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形10(A) 両端タップ(T) 単動引込み形16
13,640
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674525RSDQA16-15BFZ--(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674534RSDQA16-15BFZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
14,250
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674543RSDQA16-15BFZ-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
14,250
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674559RSDQA16-15BGZ--(-) Mねじ(G) 面取り形ロッド先端めねじ付15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
9,190
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674568RSDQA16-15BKZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(K) 面取り形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
15,130
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674577RSDQA16-15BKZ-XC3B--(-) Mねじ(K) 面取り形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
8,640
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674586RSDQA16-15BZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674595RSDQA16-15BZ-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
10,340
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674604RSDQA16-15BZ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
14,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674613RSDQA16-15BZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
14,690
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674629RSDQA16-15BZ-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
14,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674638RSDQA16-15BZ-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(-) 丸棒形15(A) 両端タップ(B) 複動バネ入り形16
13,040
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
68674647RSDQA16-15DFZ--(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付15(A) 両端タップ(D) 複動形16
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68674656RSDQA16-15DFZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) Mねじ(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付15(A) 両端タップ(D) 複動形16
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする