パンツ 1311

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック ウエスト(cm)85 注文コード68677613 品番1311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る
ブラック ウエスト(cm)85 股下(cm)90ハーフ 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 材質ツイル(超撥水) サイズ(cm)85 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする