シャーリングツータックパンツ 2622

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68679406 品番 2622
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シルバーグレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用) 仕様樹脂ボタン 種別ツータックパンツ 股下(cm)79 ウエスト(cm)100〜105〜110 生地東レ リサイクロン ストレッチツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする