エレベ-タ-用防災チェア-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68679530 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。
長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。
【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。
【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。
※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。
【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。
【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。

用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫 セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き 材質スチール、天然木 質量(kg)約9.7 静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500 機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
注意
※飲料水や長期保存食など、必要に応じて非常用物資の追加をおすすめします。
※収納ボックスの固定は付属の「耐震用接着マット」もしくは「ビス固定(別途ご用意ください)」が選べます。
※本来の用途以外に使用しないでください。事故やけがの原因となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする