- スタックバスケット ハ-フ キングジム 68679609 - スタックバスケット ハ-フ キングジム 68679609 - スタックバスケット ハ-フ キングジム 68679609 - スタックバスケット ハ-フ キングジム 68679609 - スタックバスケット ハ-フ キングジム 68679609

スタックバスケット ハ-フ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68679609 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スキマのスペースに使えて、スタッキングもできるバスケット。
投げ込み収納にピッタリ。スリムなハーフサイズのスタックバスケットです。
玄関脇などの狭いスペースも有効に使ってスッキリ収納。
シリーズで並べても、インテリアと調和したワンランク上の収納空間に。

材質(生地)ポリエステル、(フレーム)スチール ベージュ 質量(g)約800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:約366×170×336(フレームを含む)、たたんだ時:約485×170×36(フレームを含む)、収納袋部分:約250×160×320 耐荷重1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段
注意
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきましては、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする