用途汎用高送り切削用
仕様●アクセス穴径[ボルト穴径]DAH(mm):13●カッタ高さLF(mm):50●キー溝幅KWW(mm):12.4●クーラント穴:あり●取付けボルト座厚さLCCB(mm):14.7●取付けボルト座径DCCB(mm):20●取付け穴深さCBDP(mm):23●径方向すくい角GAMF:-10°●最大切込み量(mm):1.6●最大削径DCX(mm):95.6●軸方向すくい角GAMP:-6°
刃数6
質量(kg)1.6
勝手右勝手
切込み角度(°)15
寸法L8(mm)7
切削径(Φmm)DC:80
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面の径(mm)76
適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
接続径(Φmm)27