用途汎用高送り切削用
仕様●アクセス穴径[ボルト穴径]DAH(mm):-●カッタ高さLF(mm):63●キー溝幅KWW(mm):15.9●クーラント穴:あり●取付けボルト座厚さLCCB(mm):19.7●取付けボルト座径DCCB(mm):56●取付け穴深さCBDP(mm):42●径方向すくい角GAMF:-10°●最大切込み量(mm):1.6●最大削径DCX(mm):140.6●軸方向すくい角GAMP:-6°
刃数10
質量(kg)4
勝手右勝手
切込み角度(°)15
寸法L8(mm)10
切削径(Φmm)DC:125
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面の径(mm)100
適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
接続径(Φmm)38.1