※製品代表画像

- 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 68680510 - 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 68680510

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数8 仕様●アクセス穴径[ボルト穴径]DAH(mm):-●カッタ高さLF(mm):63●キー溝幅KWW(mm):15.9●クーラント穴:あり●取付けボルト座厚さLCCB(mm):19.7●取付けボルト座径DCCB(mm):56●取付け穴深さCBDP(mm):42●径方向すくい角GAMF:-10°●最大切込み量(mm):1.6●最大削径DCX(mm):140.6●軸方向すくい角GAMP:-6° 注文コード68680510 品番-
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は刃数・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。
多刃仕様で高送り加工可能。
AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。
※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。

用途汎用高送り切削用 仕様●アクセス穴径[ボルト穴径]DAH(mm):-●カッタ高さLF(mm):63●キー溝幅KWW(mm):15.9●クーラント穴:あり●取付けボルト座厚さLCCB(mm):19.7●取付けボルト座径DCCB(mm):56●取付け穴深さCBDP(mm):42●径方向すくい角GAMF:-10°●最大切込み量(mm):1.6●最大削径DCX(mm):140.6●軸方向すくい角GAMP:-6° 刃数8 質量(kg)4 勝手右勝手 切込み角度(°)15 寸法L8(mm)10 切削径(Φmm)DC:125 RoHS指令(10物質対応)対応 接触面の径(mm)100 適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R 接続径(Φmm)38.1
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※AHX475Sはステンレス鋼加工には対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする