MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11H/32GB/1TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68680555 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル® Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。
新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。
さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。
「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。

付属品専用ACアダプタ ステラグレイ 本体質量(g)990 バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セル メモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9 ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド スピーカーステレオ2スピーカー OSWindows 11 Home キーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボード Webカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付 メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応) I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1 SSD1TB(M.2 NVMe) 無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4 セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ 駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする