防寒コート 8575

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68684385 品番 8575
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。

ケイコウイエロー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 仕様樹脂ボタン、取外しフード、胸ポケット、左右ポケット、内ポケット、宇多ポケットペン差し、ウエスト調節、袖口マジックテープ、氏名片布 種別コート 材質ブリアンスター 肩幅(cm)60 袖丈(cm)85 着丈(cm)66 バスト(cm)146 耐水圧(mmH2O)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする