エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68685674
品番
EA109MS-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
仕様
●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番
65-9244-73