防寒コート 8695

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68686555 品番 8695
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。

グリーン サイズM 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 仕様金属ボタン、フード取り外し可 種別コート 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 バスト(cm)130 耐水圧(mmH2O)20000 生地エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする