防寒コート 8695

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード68686677 品番8695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 仕様金属ボタン、フード取り外し可 種別コート 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 バスト(cm)130 耐水圧(mmH2O)20000 生地エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする