微差圧計 DG70-291シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68687020 品番DG70-291
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。
半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。
流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。

仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):パネル形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0〜1000●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする