照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68687379 品番 LA128AY-11D-24V-R
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。

仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状丸型 寸法(mm)Φ18×(H)11 接点構成1c 電源(DC-V)LED:24、13mA 最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA 動作モーメンタリ 端子ハンダ付け端子 アズワン品番65-9397-02 取付穴寸法(mm)Φ16 照光色 接点定格DC250V、5A/AC250V、5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする