防寒ジャンパー 7126

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード68688077 品番7126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

がっちり丈夫、火に強い。

ネイビー サイズLL 混率(%)綿100 機能撥水加工 仕様金属ボタン、衿ボア取外し可 種別ジャンパー 材質綿キャンバス 着丈(cm)73 バスト(cm)140 裄丈(cm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68688077
2020-02-04
用途:
車の清掃作業時
運輸・通信業

綿100%なので静電気も起こりにくいし仕立てもしっかりしている。
だだしポケットが3個しなく収納に難あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする