bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 7126
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
EL
注文コード
68688086
品番
7126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
がっちり丈夫、火に強い。
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
綿100
機能
撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
ジャンパー
材質
綿キャンバス
着丈(cm)
74
バスト(cm)
144
裄丈(cm)
92