防寒ジャンパー 7126

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68688095 品番 7126
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

がっちり丈夫、火に強い。

ネイビー サイズ4L 混率(%)綿100 機能撥水加工 仕様金属ボタン、衿ボア取外し可 種別ジャンパー 材質綿キャンバス 着丈(cm)74 バスト(cm)148 裄丈(cm)94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68688077
2020-02-04
用途:
車の清掃作業時
運輸・通信業

綿100%なので静電気も起こりにくいし仕立てもしっかりしている。
だだしポケットが3個しなく収納に難あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする