bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 7126
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68688113
品番
7126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
がっちり丈夫、火に強い。
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
綿100
機能
撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
ジャンパー
材質
綿キャンバス