コート 7115

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68688208 品番 7115
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

がっちり丈夫な生地を使用。

ネイビー サイズM 混率(%)ナイロン100、裏地:胴裏:カットボア―、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能撥水加工 仕様金属ボタン、衿ボア取外し可 種別コート 材質ナイロンツイル 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 バスト(cm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする