油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68689969 品番EA109ML-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290

補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。

仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平 アズワン品番65-9244-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする