耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 仕様●メーカー:コニシ●型番:#04902●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40〜150℃●色:灰●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 注文コード68690538 品番EA930AE-24B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)。

仕様●メーカー:コニシ●型番:#04902●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40〜150℃●色:灰●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-9312-65 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする