物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68690565 品番EA951FB-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410

丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。

仕様●サイズ(mm):1700〜3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン アズワン品番65-9327-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする