配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード68690757 品番EA983M-19B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。
貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。
耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。
裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。

仕様●色:赤紫●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5RP 4/12●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする