bigborn(ビッグボーン)
シャーリングパンツ 8382
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
パープルグレー
グリーン
オレンジ
レッド
パープルグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
グリーン(ショート)
オレンジ(ショート)
レッド(ショート)
パープルグレー(ショート)
ブルー(ショート)
ネイビー(ショート)
ブラック(ショート)
サイズ
M
SS
S
M
L
EL
4L
5L
6L
7L
8L
9L
10L
LL
ウエスト(cm)
73~79
61~67
67~73
73~79
79~85
91~97
97~103
103~109
109~115
116~130
131~147
147~163
163~179
85~91
全132種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68691227
品番
8382
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
パープルグレー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
73~79
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
耐水圧(mmH2O)
300