MAEB1.25T-TR-ST 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 68691245 MAEB1.25T-TR-ST 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 68691245 MAEB1.25T-TR-ST 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 68691245

突合接続端子 絶縁被覆付

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 68691245 品番 MAEB1.25T-TR-ST
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 寸法d(Φmm)1.7 寸法L(mm)26 赤透明 寸法D1(mm)3.4 用途配線端子として。 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68691245
2023-10-28
用途:
配線同士をつなげるときに使う
電気・ガス・熱供給・水道業

ギボシの必要ない配線の延長時に使用しましたが慣れないとやりにくいです。数回やると慣れてきます。0.3mmの線もいけましたが細すぎるものは抜ける確率が上がるのでお勧めはしません。

対象商品:
68691272
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

今回は車両の純正ハーネス延長部分に使用しました。テープでの絶縁補助も行いました。

対象商品:
68691245
2022-04-29
用途:
自動車バイクの配線
製造業

自動車バイクの配線をする際 今まではギボシのオスメスを使ってましたが配線加工したら その後ほぼ抜き差しする事はないので この商品を使う方が作業が早く楽です。取付後も問題ありませんし。

1人が参考にしています
対象商品:
68691245
2021-08-04
用途:
電線接続

ニチフ製品をずっと使用してきましたが、
価格面を考慮してこちらを使用しはじめました。
機能的にまったく問題ないと思います。
透明な分、電線の挿入具合が見えて作業しやすいです

対象商品:
68691245
2020-03-31
用途:
電気のこコードの接続に使用しました。
サービス業

とても接続が簡単できちんと接続できグーでした。接続結果も外から確認できグー。

対象商品:
68691272
2019-01-11
用途:
自動車の配線整備
たなか総合技術研究所 様

自動車の配線整備に使用してます、電圧が12V-24Vなので絶縁性能は心配無く、メーカ製品と比較しても問題なく使用してます。価格が安いので気兼ね無く使える、コスパが良いです

対象商品:
68691272
2019-02-18
用途:
圧着作業
合同会社寿デンソー 様

半透明で電線がきちんと挿入出来ているのが見えるところと、サイズ別に色が付いているところが良い商品です。値段が改定されて高くなってきたので、継続購入を考えなくてはならなくなってきました。

対象商品:
68691245
2019-04-09
用途:
24V電線の結線に使用
株式会社タケシタ 様

半透明なので可視出来使いやすい。某有名メーカー製よりも安く購入出来て満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする