BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの 長袖 シャツ・インナー
BLAKLADERの インナーコンプレッション 長袖
インナーシャツ 4999-1052
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68693406
品番
4999-1052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル55・ポリアミド38、ポリウレタン7(シングルジャージ筒編み、吸水、竹炭消臭加工)
仕様
高吸湿素材、抗菌・防臭素材、多汗な部分にオリジナルメッシュを使用、背中にブラックラダーオリジナルロゴ仕様
着丈(cm)
75.5
バスト(cm)
84
ラグラン丈(cm)
61
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。