BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの ボトムス インナー
BLAKLADERの インナーパンツ
インナーパンツ 1849-1732
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68693607
品番
1849-1732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
グレー×ブラック
サイズ
XL
混率(%)
メリノウール100
仕様
保湿・吸湿素材、カラーシーム
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
78
股上(cm)
31.75
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。