BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの ボトムス インナー
BLAKLADERの インナーパンツ
インナーパンツ 1894-1706
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68693634
品番
1894-1706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
メリノウール70、ポリプロピレン30(パイル素材、吸水、湿度調整)
仕様
保湿・吸湿素材
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
64
股上(cm)
29.5
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。