メンズギアカーゴパンツ SW103

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68698446 品番 SW103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。

インペリアルブルー ウエスト(cm)70 股下(cm)86 仕様右脇コインポケット、バックポケット、マチ付サイドポケット 種別カーゴパンツ サイズ(cm)70 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット 股上(cm)22 ヒップ(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする