配線止め金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68698694 品番D-103KG*10
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具
光ケーブルに適したクランプです。
様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。
スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。
高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
内側は全面スポンジ付き(ウレタンフォーム)で、ケーブルやコードなどを傷つけずに優しく保持してしっかりと固定します。コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力を示します。

仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:10個●【製品紹介動画】 アズワン品番67-0392-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする