仕様●タイプ:スライド●極数:2極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:RA端子(0.3インチピッチ)●端子間ピッチ:2.54mm●定格:AC/DC48V-50mA●ストローク:2.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置
アズワン品番67-0442-32