JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 標準絶縁キャップ
ファストン端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68698886
品番
LIM-51T-250N
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
仕様
●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20〜AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番
67-0403-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表