※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ねじの種類(-) Rc
仕様フルストローク:100mm、一段目ストローク:15mm、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68702288
品番RZQA32-100-15-M9BW
参考基準価格(税別)¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます
他の種類を見る