画像準備中

ジャイアント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68702518 品番 スクリューロック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。
径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。

寸法(mm)縦軸:129、横軸:74、ゲート幅:23 質量(g)114 タイプゲート:スクリューロック 破断強度(kN)縦軸:22、横軸:7、ゲート解放:7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする