パットマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68702588 品番 ダブル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。
内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。
巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。
また、持ち運びにも便利なデザインです。

材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー 質量(g)540 寸法(幅W×長さL)(cm)23×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする