曜日別特売
RZQA32-125-95 RZQ - 3ポジションシリンダ SMC 68702656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様フルストローク:125mm、一段目ストローク:95mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68702656品番RZQA32-125-95
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様フルストローク:125mm、一段目ストローク:95mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする