画像準備中

中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68703105 品番Let's note CF-FV1
販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

薄型軽量のレッツノート!仕事を任せられるPCです。

用途営業端末 仕様テンキー:なし 質量(kg)0.999 型番Panasonic Let's note CF-QV9 保証期間1年間 使用CPUCorei5 11世代 画面サイズ14インチ OSWindows11 Pro Webカメラあり 容量(GB)16GB ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする