バストクッションエアホール付

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68703154 品番 MFV-905-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

うつ伏せの姿勢で胸部に対する圧迫感を軽減します。胸部にはエアホール(バスト圧迫軽減用穴)を搭載することで、快適な施術が可能になったクッションです。

ホワイト 材質PVCレザー 質量(g)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×46×3〜9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68703127
2021-01-18
用途:
治療時
つつい整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

色々な胸当クッションをつかっていますが、これは患者さんにも一番好評です。安いものではないので、一つつかっていましたが、やはりこれがいいと言う人が多いので、もう一つ購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする