仙台銘板
仙台銘板の 安全ベスト・タスキ
仙台銘板の 安全ベスト
仙台銘板の ベスト型 安全ベスト
エアースルーベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
反射テープ:シルバー
注文コード
68703191
品番
AFV50-BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質
ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)
反射テープ:50
色
反射テープ:シルバー
ウエスト(cm)
MAX130
着丈(cm)
58
メッシュ
紺色