ソーラー充電センサー式リアル防犯ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68703516 品番H4973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

空き巣・万引き・不審者対策に!赤いランプの常時点滅と人感センサーライトで不審者を威嚇・抑制できるダミーカメラ。取付用ネジとコンクリートアンカー、両面ナノテープが付属。配線不要で玄関・車庫・店舗など様々な場所に気軽に設置可能です。3種の点灯モードを変更可能なリモコン付き。

用途玄関・車庫・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。 セット内容本体・接続パーツ・リモコン・両面ナノテープシート(6枚)・小ネジ×2(1本予備)・壁固定ネジ×4本・コンクリートアンカー×4本 材質PP・結晶シリコン・PVC・PS(本体)、PP・鉄(接続パーツ)、PVC・PP・PS(リモコン) ブラック 区分配送:直送限定 センサー確度:全方位に約60度、距離:約3〜4m、点灯時間:約20秒 電源(個)本体:ソーラーパネル充電、リモコン:ボタン電池CR1220×1(テスト電池内蔵) サイズ(mm)約85×175×100 明るさ(Lm)最大約300 防水性IPX4相当
注意
※ダミーカメラのためカメラとしての撮影・録画機能はありません。形状・LED点滅・センサーライトで犯罪を抑制することを目的とした商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量49以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする